{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 50 mm - 75 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
liczba śrub mikrometrycznych | 2 | |
liczba pierścieni nastawczych | 1 | |
⌀ pierścieni nastawczych | 62 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 429112 50-75 | |
EAN / GTIN | 2050001062277 | |
Numer producenta | 468-984 |