{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 40 mm - 50 mm | |
odczyt | 0,005 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,006 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 23 mm | |
wymiar a | 0,3 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 98 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 248 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość całkowita | 140 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 429005 40-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517230 | |
Numer producenta | 368-169 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Średnicówka mikrometryczna Holtest do pomiaru otw. nieprzelot. 40-50 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 606,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 989,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
granica błędu | 0,006 | 0,006 |
zakres pomiarowy | 40 ;50 | 40 ;50 |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 | 1/50 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
standardowa głębokość pomiaru | 98 | 97 |
wymiar a | 0,3 | 0,5 |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |