{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 25 mm - 30 mm | |
odczyt | 0,005 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,006 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 23 mm | |
wymiar a | 0,3 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 90 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 240 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość całkowita | 140 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 429005 25-30 | |
EAN / GTIN | 4946368517216 | |
Numer producenta | 368-167 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Średnicówka mikrometryczna Holtest do pomiaru otw. nieprzelot. 25-30 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 542,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 667,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,005 mm | 0,005 mm |
zakres pomiarowy | 25 mm - 30 mm | 25 mm - 30 mm |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | 1/50 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
standardowa głębokość pomiaru | 90 mm | 90 mm |
wymiar a | 0,3 mm | 0,5 mm |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |