Zestaw średnicówek mikrometrycznych 50-100 mm

Nr art.: 428910 50-100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,94 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 704,80 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 50 mm - 100 mm
odczyt 0,005 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
Technika pomiarowa analogowy
liczba śrub mikrometrycznych 4
liczba pierścieni nastawczych 2
⌀ pierścieni nastawczych 60 / 85 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 428910 50-100
EAN / GTIN 4059192010829
Numer producenta 4190353

Opis

Wykonanie:

Pokrętło i skala chromowane na matowo. Wrzeciono pomiarowe hartowane w całości i szlifowane. Mechanizm szybkiego przesuwu ze sprzęgiełkiem. Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa, od 12 mm ze szczękami pomiarowymi z HM. Ab 12 mm für Messungen bis Bohrungsgrund. Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.

W dostawie:

Średnicówki mikrometryczne nr 428900 z odpowiednimi pierścieniami nastawczymi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.