{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 12 mm - 20 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
liczba śrub mikrometrycznych | 2 | |
liczba pierścieni nastawczych | 1 | |
⌀ pierścieni nastawczych | 16 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 428910 12-20 | |
EAN / GTIN | 4059192010805 | |
Numer producenta | 4190351 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zestaw średnicówek mikrometrycznych 12-20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 863,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
2 677,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,001 mm | 0,005 mm |
liczba śrub mikrometrycznych | 2 | 2 |
⌀ pierścieni nastawczych | 16 mm | 16 mm |
zakres pomiarowy | 12 mm - 20 mm | 12 mm - 20 mm |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | 1/50 mm |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |