{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 70 mm - 80 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 0,005 mm | |
wymiar a | 11 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 104 mm | |
głębokość pomiaru z maks. przedłużką | 1604 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 428830 70-80 | |
EAN / GTIN | 7630041117080 | |
Numer producenta | 06130118 |