Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO, zakres pomiarowy: 60-70mm

Nr art.: 428830 60-70
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,71 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 221,44 PLN /szt.
  • 167,43 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 863
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 54
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 863
zakres pomiarowy 60 mm - 70 mm
odczyt 0,001 mm
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,005 mm
wymiar a 11 mm
standardowa głębokość pomiaru 104 mm
głębokość pomiaru z maks. przedłużką 1604 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 54
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428830 60-70
EAN / GTIN 7630041117073
Numer producenta 06130117

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do bardzo dokładnych pomiarów otworów, nawet na dużych głębokościach. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (bez spowodowanego przechyłem błędu pierwszego rzędu). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Łatwy, bezpośredni odczyt na kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Opatentowany układ pomiarowy CAPA µ.
Powierzchnie pomiarowe powlekane azotkiem tytanu (TIN) (HV5-2300).

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428802, kabel do transmisji danych, nadajnik radiowy nr 498921, adapter radiowy nr 498924.

Wskazówka:

Urządzenia centrujące do dużych głębokości pomiaru na zamówienie.