• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Średnicówki mikrometryczne IMICRO, zestaw 20-40 mm

Nr art.: 428803 20-40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,84 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 590,03 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 20 mm - 40 mm
odczyt 0,005 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 0.004 mm
Technika pomiarowa analogowy
liczba śrub mikrometrycznych 4
⌀ pierścieni nastawczych 25 / 35 mm
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 428803 20-40
EAN / GTIN 7630041108118
Numer producenta 00811500

Opis

Wykonanie:

Analogowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do bardzo dokładnych pomiarów otworów, nawet na dużych głębokościach (możliwość zastosowania maks. trzech przedłużek). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego ( bez spowodowanego przechyłem błędu pierwszego rzędu).

W dostawie:

Średnicówki wewnętrzne mikrometryczne nr 428800 i pierścienie nastawcze.
Przedłużka 150 mm nr 428802.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka