Zestaw średnicówek mikrometrycznych XT 150-200 mm

Nr art.: 428550 150-200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 636,46 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 150 mm - 200 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
Technika pomiarowa analogowy
liczba śrub mikrometrycznych 2
liczba pierścieni nastawczych 1
⌀ pierścieni nastawczych 175 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 428550 150-200
EAN / GTIN 5051102040703

Opis

Wykonanie:

Średnicówki mikrometryczne XT 3-punktowe. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną stalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli.

Zastosowanie:

Otwory przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

W dostawie:

Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne nr 428500, pierścienie wzorcowe z protokołem kontroli UKAS.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużkanr 428510.

Część zamienna:

Głowice pomiarowe nr 428605.