Średnicówka mikrometryczna XT 175-200 mm

Nr art.: 428500 175-200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 200,79 PLN /szt.
  • 212,55 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 863
    zakres pomiarowy 175 mm - 200 mm
    odczyt 0,005 mm
    podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
    granica błędu 0,007 mm
    wymiar a 0,5 mm
    standardowa głębokość pomiaru 115 mm
    głębokość pomiaru z przedłużką 265 mm
    Technika pomiarowa analogowy
    Opakowanie sztywny pojemnik
    Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 428500 175-200
    EAN / GTIN 5051102094805

    Opis

    Wykonanie:

    Średnicówki mikrometryczne XT 3-punktowe. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną skalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli.
    Do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5−16. Mikrometry o bardzo wysokiej dokładności pomiaru. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5 z wkładkami z HM.

    Zastosowanie:

    Otwory przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

    Wyp. dodatkowe:

    Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

    Część zamienna:

    Głowice pomiarowe nr 428605.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka