{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 50 mm - 75 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 3 µm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 21 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych |
Numer artykułu | 426900 50-75 | |
EAN / GTIN | 4250099624021 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Podwójny mikrometr do pomiarów wewnętrznych 50-75 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 759,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 324,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
granica błędu | 3 µm | 14 µm |
zakres pomiarowy | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | 1/50 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych |