{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 50 mm - 75 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 14 µm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych |
Numer artykułu | 426800 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197204141 | |
Numer producenta | 426800 50-75 |