{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiaru (odcinek pomiaru) | 0 mm - 6,5 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,002 mm | |
⌀ wrzeciona | 3,5 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 9 mm | |
promień powierzchni przyłożenia | 3 mm | |
⌀ trzpienia mocującego | 6 mm | |
długość trzpienia mocującego | 6 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość całkowita | 37 mm | |
Rodzaj produktu | Głowice mikrometryczne |
Numer artykułu | 426200 0-6,5 | |
EAN / GTIN | 4946368020815 | |
Numer producenta | 148-205 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice mikrometryczne, zakres pomiaru (odcinek pomiaru): 0-6,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
311,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
236,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 mm | 0,01 mm |
długość całkowita | 37 mm | 37 mm |
długość trzpienia mocującego | 6 mm | 6 mm |
⌀ bębenka pomiarowego | 9 mm | 9 mm |
⌀ wrzeciona | 3,5 mm | 3,5 mm |
promień powierzchni przyłożenia | 3 mm | 2,5 mm |
Rodzaj produktu | Głowice mikrometryczne | Głowice mikrometryczne |