{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,003 mm | |
⌀ wrzeciona | 8 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | |
⌀ trzpienia mocującego | 12 mm | |
długość trzpienia mocującego | 10 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość całkowita | 125 mm | |
Rodzaj produktu | Głowice mikrometryczne |
Numer artykułu | 426200 0-25/F | |
EAN / GTIN | 4946368023151 | |
Numer producenta | 153-201 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice mikrometryczne, zakres pomiaru (odcinek pomiaru): 0-25/Fmm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
913,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
429,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 125 mm | 113 mm |
długość trzpienia mocującego | 10 mm | 10 mm |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | 18 mm |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | 1/50 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | Głowice mikrometryczne | Głowice mikrometryczne |