Głębokościomierze mikrometryczne 0-300 mm

Nr art.: 425200 0-300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 1 422,39 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 0 mm - 300 mm
odczyt 0,01 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
⌀ iglicy pomiarowej 4 mm
⌀ bębenka pomiarowego 18 mm
Technika pomiarowa analogowy
długość mostka 100 mm
liczba iglic pomiarowych 12
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Głębokościomierze mikrometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 425200 0-300
EAN / GTIN 4946368016771
Numer producenta 129-153

Opis

Wykonanie:

W celu osiągnięcia różnych głębokości pomiaru wymienia się stopniowane co 25 mm iglice pomiarowe. Wrzeciono hartowane na wskroś i szlifowane. Mostek z hartowanej stali narzędziowej, z docieranymi powierzchniami pomiarowymi. Śruba pomiarowa chromowana na matowo. Bębenek pomiarowy z wyraźnie wygrawerowaną skalą, kreski pomiarowe i cyfry czarne. Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej grzechotce precyzyjnej.

W dostawie:

Wraz z iglicami pomiarowymi.