{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
⌀ iglicy pomiarowej | 4 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość mostka | 100 mm | |
liczba iglic pomiarowych | 6 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Głębokościomierze mikrometryczne |
Numer artykułu | 425200 0-150 | |
EAN / GTIN | 4946368016399 | |
Numer producenta | 129-116 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głębokościomierze mikrometryczne 0-150 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 839,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 387,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 | 0,01 |
⌀ iglicy pomiarowej | 4 | 4,5 |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 | 18 |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 | 1/50 |
norma | DIN 863 | DIN 863 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |