{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 60 mm - 100 mm | |
płaskorównoległość powierzchni pomiarowych | 3 µm | |
płaskość powierzchni pomiarowych | 0,5 µm | |
nacisk pomiarowy | 13,5 N | |
⌀ powierzchni pomiarowych | 22 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Szczękowe sprawdziany czujnikowe |
Numer artykułu | 424910 60-100 | |
EAN / GTIN | 2050001050991 | |
Numer producenta | 4455002 |