Szczękowe sprawdziany czujnikowe z uchwytem Marameter S 100-150 mm

Nr art.: 424910 100-150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,79 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 241,35 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma Norma zakładowa
    zakres pomiarowy 100 mm - 150 mm
    płaskorównoległość powierzchni pomiarowych 3 µm
    płaskość powierzchni pomiarowych 0,5 µm
    nacisk pomiarowy 15 N
    ⌀ powierzchni pomiarowych 22 mm
    Technika pomiarowa analogowy
    Opakowanie sztywny pojemnik
    Rodzaj produktu Szczękowe sprawdziany czujnikowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 424910 100-150
    EAN / GTIN 4059192017842
    Numer producenta 4455003

    Opis

    Wykonanie:

    Stabilny kabłąk z uchwytem. Kowadełko i trzpień współpracujący z nierdzewnej, hartowanej stali. Powierzchnie pomiarowe z płytkami z HM, lekko pochylone z przodu w celu łatwiejszego wkładania mierzonego detalu. Do pomiaru wąskich krawędzi centrujących, wystających poza szerokość kabłąka. Ustawianie za pomocą płytek wzorcowych. Nastawny ogranicznik do centrowania mierzonego detalu.
    Wysoka dokładność pomiaru. Masa przyrządu, przenoszona podczas pomiaru na stały trzpień, nie wpływa na wynik.
    Stały nacisk pomiarowy dzięki zamontowanej sprężynie. Mogą być używane ze wszystkimi wskaźnikami z trzpieniem mocującym 8 mm (nie jest wliczony w cenę). Zalecany czujnik precyzyjny nr 434674.
    Odchylenia tolerancji obrabianego elementu są wyświetlane na wskaźniku. Szeroki, wystający zderzak, zabezpieczający czujnik precyzyjny przed uderzeniami w czasie pracy i podczas odkładania.

    Wykonanie - ilustracja:

    nastawny trzpień przeciwległy
    nastawny ogranicznik do centrowania
    kowadełko połączone z mechanizmem pomiarowym

    Zastosowanie:

    Do pomiaru różnego rodzaju elementów cylindrycznych. Do szybkich pomiarów bezpośrednio przy obrabiarce i do kontroli jakości.

    W dostawie:

    Bez czujnika precyzyjnego, w drewnianej kasecie.
     

    Wyp. dodatkowe:

    Wzorce nastawcze, równoległe płytki wzorcowe, tarcze pomiarowe, precyzyjne czujniki wskaźnikowe nr 434674.

    Wskazówka:

    Zakres pomiarowy do 500 mm na zapytanie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka