{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 40 mm - 80 mm | |
płaskorównoległość powierzchni pomiarowych | 3 µm | |
odcinek ruchu trzpienia pomiarowego | 2,5 mm | |
nacisk pomiarowy | 7,5 N | |
powierzchnia pomiarowa | 12×12 mm | |
pomiar rozstawu zębów od modułu m | 0,5 | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Szczękowe sprawdziany czujnikowe |
Numer artykułu | 424906 40-80 | |
EAN / GTIN | 4059192017750 | |
Numer producenta | 4452001 |