Szczękowe sprawdziany czujnikowe z końcówkami pomiarowymi 0-40 mm

Nr art.: 424906 0-40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 241,35 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma Norma zakładowa
    zakres pomiarowy 0 mm - 40 mm
    płaskorównoległość powierzchni pomiarowych 2 µm
    odcinek ruchu trzpienia pomiarowego 2 mm
    nacisk pomiarowy 7,5 N
    powierzchnia pomiarowa 12×12 mm
    pomiar rozstawu zębów od modułu m 0,5
    Technika pomiarowa analogowy
    Opakowanie sztywny pojemnik
    Rodzaj produktu Szczękowe sprawdziany czujnikowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 424906 0-40
    EAN / GTIN 4059192017743
    Numer producenta 4452000

    Opis

    Wykonanie:

    Z długimi szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych. Do pomiaru średnicy wąskich odsadzeń, krawędzi centrujących, uskoków na wałach, rozstawu podcięć i zębów WK, do pomiaru grubości zębów kół walcowych o zębach prostych i skośnych.
    Wytrzymały, odkuwany kabłąk stalowy z izolacją cieplną. Kowadełko i trzpień współpracujący z nierdzewnej, hartowanej stali. Kowadełko osadzone na sprężynie, odsuwane dźwigienką przy wprowadzaniu mierzonego przedmiotu. Trzpień współpracujący przesuwany w ramach zakresu pomiarowego za pomocą zębatki i radełkowanego ślimaka. Ustawianie za pomocą płytek wzorcowych. Regulowany ogranicznik centrujący do ustawiania na oś mierzonego przedmiotu. Stały nacisk pomiarowy dzięki zamontowanej sprężynie. Mogą być używane ze wszystkimi wskaźnikami z trzpieniem mocującym 8 mm (nie jest wliczony w cenę). Zaleca się czujniki precyzyjne nr 434674, wielk. 25/0,5 i wielk. 50/1. Odchylenia tolerancji obrabianego elementu są wyświetlane na wskaźniku.

    W dostawie:

    Bez czujnika precyzyjnego, w drewnianej kasecie.

    Wyp. dodatkowe:

    Wzorce nastawcze, precyzyjne czujniki wskaźnikowe nr 434674. Stojak żeliwny, uchwyt przyrządu pomiarowego typu FK do przenoszenia ruchu posuwistego w osi pomiarowej, wkładki pomiarowe.