{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | QuickMike | |
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 50 mm - 80 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
granica błędu | 3 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,35 mm | |
skok wrzeciona | 10 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe nastawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | mikrometrów |
Numer artykułu | 421590 50-80 | |
EAN / GTIN | 4946368736716 | |
Numer producenta | 293-668-20 |