Cyfrowy mikrometr z wyjściem danych 0-30 mm

Nr art.: 421590 0-30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 142,21 PLN /szt.
  • 106,41 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe nastawienie punktu zerowego
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria QuickMike
norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 30 mm
odczyt 0,001 mm
granica błędu 2 µm
⌀ wrzeciona 6,35 mm
skok wrzeciona 10 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 65
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe nastawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu mikrometrów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 421590 0-30
EAN / GTIN 4946368736693
Numer producenta 293-666-20

Opis

Wykonanie:

Dokładność większa niż wymagana przez DIN 863. Wł./Wył., Origin (ustawienie podstawowe), Zero/ABS (do zerowania w dowolnej pozycji), Hold/Data (zapis wyniku pomiaru lub transmisja danych).

Opis:

  • skok wrzeciona 10 mm na obrót skraca czas pomiaru,
  • nieobracające się wrzeciono nie uszkadza mierzonych powierzchni,
  • układ pomiarów bezwzględnych. Nie trzeba zerować po włączeniu. Unika się nieprawidłowości pomiaru.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 rozm. 357. 1 wzorzec nastawczy od rozm. 25–55.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497445.