{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 25 mm - 50 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
granica błędu | 4 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | |
skok wrzeciona | 0,5 mm | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | mikrometrów |
Numer artykułu | 421492 25-50 | |
EAN / GTIN | 4062406051495 | |
Numer producenta | 421492 25-50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Cyfrowy mikrometr do pomiarów zewn., Zakres pomiarowy: 25-50mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
834,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
2 374,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,001 mm | 0,001 mm |
Liczba dołączonych baterii | 1 | 1 |
typ baterii | Baterie guzikowe | Baterie guzikowe |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
norma | DIN 863 | norma zakładowa |
skok wrzeciona | 0,5 mm | 1 mm |
Technika pomiarowa | cyfrowy | cyfrowy |