Cyfrowy mikrometr do pomiarów zewn., Zakres pomiarowy: 0-25mm

Nr art.: 421492 0-25
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

1 822 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: ISO 3611
  • stopień ochrony IP: IP 54
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 3611
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt 0,001 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
⌀ wrzeciona 6,5 mm
skok wrzeciona 0,5 mm
stopień ochrony IP IP 54
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu mikrometrów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421492 0-25
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406051488
Kopiuj
Numer producenta 421492 0-25
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Czytelny wyświetlacz. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglikami spiekanymi.
Odczyt cyfrowy i analogowy. Pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody obudowa metalowa.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. 1 kulka mocowana wtykowo do pomiaru pochyleń.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Mikrometr zewnętrzny do odczytu cyfrowego i analogowego.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie silnych pól magnetycznych ani środowisk wysokiego napięcia.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka