{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 100 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cal | |
złącze | System radiowy MAHR i-wi | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
liczba śrub mikrometrycznych | 4 | |
liczba wzorców nastawczych | 3 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Zastosowanie bezprzewodowe | Oprogramowanie producenta | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 4 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 421330 0-100 | |
EAN / GTIN | 4059192058838 | |
Numer producenta | 4157115 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Zestaw cyfrowych mikrometrów zewnętrznych IP65 i-wi 0-100 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
9 049,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
3 654,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
9 372,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wzorców nastawczych | 3 | 3 | 3 |
liczba śrub mikrometrycznych | 4 | 4 | 4 |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
stopień ochrony IP | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
norma | Norma zakładowa | DIN 863 | norma zakładowa |
Opakowanie | sztywny pojemnik | Stabilny pojemnik | Stabilny pojemnik |
Rodzaj produktu | Mikrometr | mikrometrów | mikrometrów |