{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 900 mm - 1 000 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/100 mm | |
granica błędu | 10 µm | |
⌀ wrzeciona | 10 mm | |
odcinek pomiarowy wrzeciona | 50 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 24 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
masa | 18,2 kg | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420920 900-1000 | |
EAN / GTIN | 4250099610864 |