{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 700 mm - 800 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/100 mm | |
granica błędu | 9 µm | |
⌀ wrzeciona | 10 mm | |
odcinek pomiarowy wrzeciona | 50 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 24 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
masa | 12,5 kg | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420920 700-800 | |
EAN / GTIN | 4250099610840 |