{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 300 mm - 400 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 3 µm | |
⌀ wrzeciona | 8 mm | |
odcinek pomiarowy wrzeciona | 25 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 21 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
masa | 5,3 kg | |
liczba końcówek pomiarowych | 4 | |
liczba wzorców nastawczych | 4 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420810 300-400 | |
EAN / GTIN | 4946368215143 | |
Numer producenta | 104-142A |