{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 100 mm - 200 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 3 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,35 mm | |
odcinek pomiarowy wrzeciona | 25 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
masa | 1,8 kg | |
liczba końcówek pomiarowych | 4 | |
liczba wzorców nastawczych | 4 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420810 100-200 | |
EAN / GTIN | 4946368215129 | |
Numer producenta | 104-140A |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Duże mikrometry zewnętrzne 100-200 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 946,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 335,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 | 0,01 |
zakres pomiarowy | 100 ;200 | 100 ;200 |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 | 25 |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 | 1/100 |
⌀ wrzeciona | 6,35 | 8 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |