• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Mikrometr 50-75 mm

Nr art.: 420542 50-75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 141,25 PLN /szt.
  • 105,69 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 50 mm - 75 mm
odczyt 0,005 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 2 µm
⌀ wrzeciona 8 mm
⌀ bębenka pomiarowego 25 mm
grzechotka precyzyjna tak
wykonanie wrzeciona hartowane, szlifowane
izolowana osłona dłoni tak
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu Mikrometr

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 420542 50-75
EAN / GTIN 4250099600223

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie docierane powierzchnie pomiarowe pokryte węglikami spiekanymi.Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dokładność wyższa niż wymaga DIN 863. Ustalanie położenia przez zaciskanie. Wysunięta grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

Zastosowanie:

Przez odczyt bezpośredni z dokładnością do 5 µm nadają się szczególnie do kontroli jakości.