Mikrometr 25-50 mm

Nr art.: 420542 25-50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,76 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 134,42 PLN /szt.
  • 100,68 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma Norma zakładowa
    zakres pomiarowy 25 mm - 50 mm
    odczyt 0,005 mm
    podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
    granica błędu 1,5 µm
    ⌀ wrzeciona 8 mm
    ⌀ bębenka pomiarowego 25 mm
    grzechotka precyzyjna tak
    wykonanie wrzeciona hartowane, szlifowane
    izolowana osłona dłoni tak
    Technika pomiarowa analogowy
    Opakowanie Stabilny pojemnik
    Rodzaj produktu Mikrometr

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 420542 25-50
    EAN / GTIN 4250099600216

    Opis

    Wykonanie:

    Precyzyjnie docierane powierzchnie pomiarowe pokryte węglikami spiekanymi.Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dokładność wyższa niż wymaga DIN 863. Ustalanie położenia przez zaciskanie. Wysunięta grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

    Zastosowanie:

    Przez odczyt bezpośredni z dokładnością do 5 µm nadają się szczególnie do kontroli jakości.