Mikrometry zewnętrzne 200-225 mm

Nr art.: 420500 200-225
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 271,41 PLN /szt.
  • 554,27 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 200 mm - 225 mm
odczyt 0,01 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 4 µm
⌀ wrzeciona 6,35 mm
skok wrzeciona 1/50 mm
⌀ bębenka pomiarowego 18 mm
Technika pomiarowa analogowy
wykonanie powierzchni pomiarowej Z węglikami spiekanymi
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Mikrometr

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 420500 200-225
EAN / GTIN 4946368215013
Numer producenta 103-145-10

Opis

Wykonanie:

Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.
Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.
Dźwignia ustalająca.
Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni.
Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.
od wielk. 100−125, lakierowany kabłąk żeliwny.

W dostawie:

Od wielk. -50 50 z 1 sprawdzianem.