{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 100 mm - 125 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 3 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,35 mm | |
skok wrzeciona | 1/50 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
wykonanie powierzchni pomiarowej | Z węglikami spiekanymi | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420500 100-125 | |
EAN / GTIN | 4946368214979 | |
Numer producenta | 103-141-10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometry zewnętrzne 100-125 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
924,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
671,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 | 0,01 |
zakres pomiarowy | 100 ;125 | 100 ;125 |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 | 1/50 |
⌀ wrzeciona | 6,35 | 6,5 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | Mikrometr | Mikrometr |