Głębokościomierz cyfrowy AOS z wyjściem danych 300 mm

Nr art.: 418711 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,75 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 98,37 PLN /szt.
  • 116,08 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 13385
  • materiał: stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: Etui
  • Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym: metoda elektromagnetyczna, indukcyjna

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma ISO 13385
odczyt 0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
długość mostka 100 mm
przekrój szyny pomiarowej 16×3,5 mm
Opakowanie Etui
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu Głębokościomierze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 418711 300
EAN / GTIN 4946368846460

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru jest wyświetlany na czytelnym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

W dostawie:

z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497080 i 497100.