{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | ISO 13385 | |
odczyt | 0,01 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,02 mm | |
złącze | Złącze Digimatic; złącze USB | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
długość mostka | 100 mm | |
przekrój szyny pomiarowej | 16×3,5 mm | |
Opakowanie | Etui | |
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | Głębokościomierze |
Numer artykułu |
418711 150
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4946368688503
Kopiuj |
|
Numer producenta |
571-201-30
Kopiuj |
|
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |