{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm/cale | |
granica błędu | 0,03 mm | |
złącze | System radiowy MAHR i-wi | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
długość szczęk | 90 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 10 mm | |
Zastosowanie bezprzewodowe | Oprogramowanie producenta | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415321 300 | |
EAN / GTIN | 4059192062095 | |
Numer producenta | 4112571 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Suwmiarka cyfrowa MarCal z kolcami pomiarowymi i-wi, zakres pomiarowy: 300mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4160,20 PLN
2 896,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
1 218,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1376,86 PLN
1 043,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wszystkie części | hartowane | hartowane | hartowane |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
norma | norma zakładowa | ISO 13385 | ISO 13385 |
długość szczęk | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX |
Technika pomiarowa | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa |