{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,04 mm | |
długość szczęk | 90 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 10 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 LR44 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415611 300 | |
EAN / GTIN | 4045197301444 | |
Numer producenta | 415611 300 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Suwmiarka cyfrowa warsztatowa z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 300mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
1 219,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1377,34 PLN
1 043,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wszystkie części | hartowane | hartowane |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 10 mm | 10 mm |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
długość szczęk | 90 mm | 90 mm |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX |
Technika pomiarowa | cyfrowy | cyfrowy |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | Suwmiarka warsztatowa |