Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Suwmiarka 300 mm

Nr art.: 415195 300

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 862
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • materiał: Stal szlachetna, INOX
  • wszystkie części: hartowana

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 862
    zakres pomiarowy 0 mm - 300 mm
    odczyt 0,05 mm
    przełączalny odczyt mm / cale
    podziałka 1/20 mm
    podziałka noniusza mm/cale tak
    granica błędu 0,05 mm
    długość szczęk 90 mm
    ⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 10 mm
    Technika pomiarowa analogowe
    materiał Stal szlachetna, INOX
    wszystkie części hartowana
    masa 0,44 kg
    Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 415195 300
    Numer producenta 415195 300

    Opis

    Wykonanie:

    Noniusz i powierzchnie odczytowe skali chromowane na matowo. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. Długie szczęki do pomiaru dużych obrabianych elementów i obrabianych elementów o dużej ⌀. Z wkrętem ustalającym. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.