{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 1 000 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
podziałka | 1/20 mm | |
podziałka noniusza mm/cale | tak | |
granica błędu | 0,24 mm | |
długość szczęk | 200 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
Technika pomiarowa | analogowe | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
wszystkie części | hartowana | |
masa | 2,5 kg | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415195 1000 | |
Numer producenta | 415195 1000 |