Suwmiarka cyfrowa ABS 150HM mm

Nr art.: 412821 150HM
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 48,99 PLN /szt.
  • 88,03 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3
długość szczęk 40 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
automatyczne wyłączanie tak
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
Materiał obudowy Metal
wszystkie części hartowane
powierzchnia pomiarowa HM
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 412821 150HM
EAN / GTIN 4045197770240
Numer producenta 412821 150HM

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy.Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.
Suwmiarka cyfrowa ze skalą do pomiarów bezwzględnych, bez konieczności zerowania. Po ok. 5 min układ elektroniczny samoczynnie wyłącza się.
  • Liniał szklany zapewnia bardzo wysoką dokładność.
  • Układ elektroniczny jest oddzielony od korpusu i zamontowany bezpośrednio w części przesuwnej. Nacisk pomiarowy jest przenoszony bezpośrednio na szczęki pomiarowe. Dzięki temu suwmiarka jest mniej podatna na błędy i ma dłuższą trwałość.
  • Solidny korpus metalowy.

powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych zarówno na szczękach pomiarowych, jak i na szczękach do pomiarów wewnętrznych.

W dostawie:

Z baterią nr 081560, wielk. CR2032.