Suwmiarka cyfrowa ABS 100 mm

Nr art.: 412821 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 46,27 PLN /szt.
  • 83,22 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • materiał: Stal szlachetna, INOX
  • wszystkie części: hartowane

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma ISO 13385
    zakres pomiarowy 0 mm - 100 mm
    odczyt 0,01 mm
    odczyt 0,0005 cal
    przełączalny odczyt mm / cale
    Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,02 mm
    z głębokościomierzem tak
    wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3
    długość szczęk 30 mm
    Technika pomiarowa cyfrowy
    materiał Stal szlachetna, INOX
    Materiał obudowy Metal
    wszystkie części hartowane
    Opakowanie sztywny pojemnik
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
    Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 412821 100
    EAN / GTIN 4045197771780
    Numer producenta 412821 100

    Opis

    Wykonanie:

    Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy.Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.
    Przyrostowy układ pomiarowy bez podziałki do pomiarów bezwzględnych.

    W dostawie:

    Wraz z baterią nr 081560 wielk. LR44.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka