{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,04 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
prowadnica | Podwyższone prowadnice | |
długość szczęk | 64 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
automatyczne wyłączanie | tak | |
czas pracy | ok. 3 lat | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 412742 300 | |
EAN / GTIN | 4059192002268 | |
Numer producenta | 4103070 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suwmiarki cyfrowe IP67, z wyjściem danych 300 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 988,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
1 284,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 707,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | mm / cale | mm / cale | mm / cale |
wszystkie części | hartowane | hartowana | hartowana |
Liczba dołączonych baterii | 1 | 1 | 1 |
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | Stabilny pojemnik | Stabilny pojemnik |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal szlachetna, INOX | Stal szlachetna, INOX |