{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cal | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,04 mm | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
długość szczęk | 64 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | system MAHR Reference-Lock | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 412733 300 | |
EAN / GTIN | 4059192058302 | |
Numer producenta | 4103306 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suwmiarka cyfrowa IP67 300 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 894,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 297,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 725,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
wszystkie części | hartowane | hartowana | hartowana |
Liczba dołączonych baterii | 1 | 1 | 1 |
zakres pomiarowy | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal szlachetna, INOX | Stal szlachetna, INOX |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,04 | ±0,03 | ±0,03 |