{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,04 mm | |
z głębokościomierzem | nie | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic | |
długość szczęk | 64 mm | |
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 8,5 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
czas pracy | ok. 3 lat | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 412729 300 | |
EAN / GTIN | 4059192002183 | |
Numer producenta | 4103020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suwmiarki cyfrowe z wyjściem danych 300 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 531,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
1 849,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 352,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wszystkie części | hartowane | hartowana | hartowana |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
długość szczęk | 64 | 64 | 65 |
z głębokościomierzem | nie | nie | nie |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal szlachetna, INOX | Stal szlachetna, INOX |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,04 | ±0,03 | ±0,04 |