{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HCT | |
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 300 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,04 mm | |
z głębokościomierzem | nie | |
złącze | złącze Bluetooth | |
długość szczęk | 65 mm | |
Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
wszystkie części | hartowana | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 nr CR2032 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 412790 300 | |
EAN / GTIN | 4062406629458 | |
Numer producenta | 412790 300 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suwmiarka cyfrowa HCT z Bluetooth 300 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 338,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
1 830,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wszystkie części | hartowana | hartowana |
Liczba dołączonych baterii | 1 | 1 |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
z głębokościomierzem | nie | nie |
materiał | Stal szlachetna, INOX | Stal szlachetna, INOX |
Technika pomiarowa | cyfrowy | cyfrowy |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 nr CR2032 | 081560 |