Suwmiarka cyfrowa z systemem AOS 200 mm

Nr art.: 412632 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,90 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 46,49 PLN /szt.
  • 83,62 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 13385
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,4
  • Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym: indukcyjna metoda elektromagnetyczna
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 200 mm
odczyt 0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,02 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,4
długość szczęk 50 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 9 mm
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym indukcyjna metoda elektromagnetyczna
czas pracy 20000 h
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 412632 200
EAN / GTIN 4946368667737
Numer producenta 500-182-30

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr (wys. 9 mm). Elektromagnetyczny system pomiarowy AOS (Advanced Onsite Sensor) oferuje zwiększony stopień ochrony przed wodą i kurzem
  • System pomiaru bezwzględnego, bez konieczności zerowania, zapewnia szybki i pewny pomiar.
  • Mały pobór prądu (20000 godzin ciągłego użytkowania), wskazania kontrolne baterii.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Pokrywa schowka na baterie nr 412239 rozm. B.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka