{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,02 mm | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,4 | |
długość szczęk | 40 mm | |
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 9 mm | |
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | indukcyjna metoda elektromagnetyczna | |
czas pracy | 20000 h | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu |
412632 150
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4946368667720
Kopiuj |
|
Numer producenta |
500-181-30
Kopiuj |
|
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |