Suwmiarka, zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 412101 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,23 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 113,40 PLN /szt.
  • 96,10 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,4
  • materiał: Stal szlachetna, INOX
  • wszystkie części: hartowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 300 mm
odczyt 0,05 mm
przełączalny odczyt mm / cale
podziałka 1/20 mm
podziałka 1/128 cal
chromowana skala tak
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,08 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,4
ustalanie Śruba ustalająca górna
prowadnica Podwyższone szyny prowadzące
długość szczęk 64 mm
długość ostrzy krzyżowych 22 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie Etui
masa 355 g
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412101 300
EAN / GTIN 4946368110196
Numer producenta 530-115
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.
Precyzyjna, kontrastowa skala.
Śruba ustalająca powyżej.
Powierzchnie pomiarowe dokładnie szlifowane.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka