{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 200 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
podziałka | 1/20 mm | |
podziałka | 1/128 cal | |
chromowana skala | tak | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,05 mm | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,4 | |
ustalanie | Śruba ustalająca górna | |
prowadnica | Podwyższone szyny prowadzące | |
długość szczęk | 50 mm | |
długość ostrzy krzyżowych | 20,5 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | Etui | |
masa | 180 g | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 412101 200 | |
EAN / GTIN | 4946368110189 | |
Numer producenta | 530-114 | |
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |