Suwmiarka 150HM mm

Nr art.: 410300 150HM
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 88,03 PLN /szt.
  • 48,99 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 13385
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,4
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: Etui

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,05 mm
podziałka 1/20 mm
chromowana skala tak
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,05 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,4
ustalanie Śruba ustalająca górna
prowadnica Podwyższone szyny prowadzące
długość szczęk 40 mm
długość ostrzy krzyżowych 17 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
powierzchnia pomiarowa Powierzchnie pomiarowe pokryte węglikiem spiekanym
Opakowanie Etui
masa 145 g
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 410300 150HM
EAN / GTIN 4946368110400
Numer producenta 530-320

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.
Precyzyjna, kontrastowa skala.
Śruba ustalająca powyżej.
Bez podziałki calowej.
Powierzchnie pomiarowe dokładnie szlifowane.
Z powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.